Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors MPX5100DP Drucksensor 1 St. 0 kPa bis 100 kPa Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q656431
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPX5100DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
MPX5100DP
Messbereich (Druck) (max.):
100 kPa
Messbereich (Druck) (min.):
0 kPa
Ausgangssignal (max.):
4.7 V
Ausgangssignal (min.):
0.2 V
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Betriebsspannung max.:
5.25 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.75 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
4.75 - 5.25 V/DC
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Print
Produkt-Art:
Drucksensor
Ausführung:
Differenzdruck
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, NXP Semiconductors, MPX5100DP-ND, freescale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.