| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q65571 Herst.-Nr.: SA1U-T50M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke mit sehr großer Reichweite, bestehend aus Sender und Empfänger. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt. Lieferumfang: Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung. Hinweise: Zulassungen: c-UL-us gelistet. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 67.5 mm | Breite: | 25 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | SA1U-T50M | Temperaturbereich: | -25 - +60 °C °C | Betriebsspannung max.: | 240 + 240 V/AC | Betriebsspannung min.: | 12 + 24 V/AC | Kontaktart: | 1 Wechsler | Max. Reichweite im Freifeld: | 50 m | Betriebsspannungsbereich: | 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | Schraubklemmen | Produkt-Art: | Einweg-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,78* | € 125,18* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 94,60* | € 125,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,01* | € 134,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,89* | € 169,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|