Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q654471 Herst.-Nr.: 271698 EAN/GTIN: 4006160716986 |
| |
|
| | |
| Die praktische Kochstelle für flexiblen Einsatz. Sicherer Gebrauch dank hoher Standfestigkeit. Die Kontrollleuchte gibt zusätzliche Sicherheit. Features: Kochplatte ca. 180 mm Durchmesser Stufenlos regelbarer Thermostat 1500 W Leistung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 180 mm | Leistung (Details): | 1500 W | Herstellerfarbe: | Weiß | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit manueller Temperatureinstellung | Produkt-Art: | Kochplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 12,9325* | € 16,9825* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,56* | € 17,00* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,185* | € 17,355* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,82* | € 21,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,74* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|