Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC1G3157DCKR Schnittstellen-IC - Analogschalter SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q645511
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G3157DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
1.65 V
Funktionen:
Schalter
Herst.-Abk.:
TID
Schaltkreis:
1 x SPDT
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Typ:
SN74LVC1G3157DCKR
Widerstand (EIN-Zustand):
15 Ω
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsstrom:
1 µA
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SC-70-6
Serie:
74LVC
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Analogschalter
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analogschalter, IC Interface, Interface-IC, Latch, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, ti lvc logic, 74lvc, Texas Instruments, 628-2769, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0691*
1 Tag
2770
30
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1332*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0814*
€ 0,1474*
1
€ 6,90*
ab € 0,0466*
€ 0,5021*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1474*
€ 0,1754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1327*
€ 0,1579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.