Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 11567 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 7/8" Stecker, gerade 5.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q643212
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Farbe:
orange
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
230 + 230 V/DC
Herst.-Teilenr.:
11567
Anschlussseite A:
7/8"-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
7/8"
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.75 mm²
Nennstrom:
12 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
2
Mantelmaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Orange
Kontaktoberfläche:
Kupfer, Aluminium
Kabel-Durchmesser (Details):
6.80 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 24,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 28,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.