| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q64197 Herst.-Nr.: 10007395 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Passend für Halbleiterbauform TO 5, 8polig. Weitere Informationen: | | Höhe: | 7 mm | Durchmesser: | 9.2 mm | Typ: | MS 58-7 | Passend für Gehäuse (Halbleiter): | TO-5 | Brennbarkeitsklasse: | UL 94 V0 | Polzahl: | 8 | Material: | Polyamid 6 | Material-Eigenschaft: | glasfaserverstärkt | Max. Temperatur: | +205 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Transistor-Abstandshalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, MS 58-7, transistor-fassung, transistorfassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,112* | € 0,166* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,198* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,11* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|