Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Fischer Elektronik Transistor-Abstandshalter MS 58-7 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-5 (Ø x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014401
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
100er Pack Fischer Elektronik Transistor-Abstandshalter MS 58-7 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-5 (Ø x

Fischer Elektronik Transistor-Abstandshalter MS 58-7 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-5 (Ø x H) 9.2mm x 7mm

Passend für Halbleiterbauform TO 5, 8polig.

Kategorie: Transistor-Abstandshalter
Typ: MS 58-7
Material: Polyamid 6
Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt
Polzahl: 8
Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-5
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +205 °C
Höhe: 7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.2 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Transistor-Abstandshalter
Hersteller-Nr.: 10007395
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktgröße: 8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10007395, MS 58-7, transistor-fassung, transistorfassung, halteclip
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,166*
1 Tag
869
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,199*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,77*
€ 33,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.