Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Transistor-Abstandshalter 1 St. MS 58-7 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-5 (Ø x H) 9.2 mm x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187410-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
Abstandshalter

Passend für Halbleiterbauform TO 5, 8polig.

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0 · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 6 · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt · Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-5 · Polzahl: 8 · Produkt-Art: Transistor-Abstandshalter · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 9.2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +205 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MS 58-7

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.2 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
9.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Passend für Gehäuse (Halbleiter):
TO-5
Material:
Polyamid 6
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt
Typ (Hersteller-Typ):
MS 58-7
Polzahl (num):
8
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+205 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Transistor-Abstandshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10007395, MS 58-7, transistor-fassung, transistorfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,166*
Lager 102
869
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,198*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 14,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.