| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q64094 Herst.-Nr.: 10034985 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 17 mm | Länge: | 42 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 42 mm | Typ: | FK 223 SA-CB | R<sub>th</sub>: | 6.8 K/W | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-3 + TO-55 + SOT-9 + SOT-32 + TO-220 | Besonderheiten: | mit Kombilochung | Wärmewiderstand R(th): | 6.8 K/W | Produkt-Art: | Fingerkühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000072390, Fischer Elektronik, FK 223 SA-CB, kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,20* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,21* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,90* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|