| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q64032 Herst.-Nr.: 10037145 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bietet eine niedrige Bauform, reduziertes Gewicht und eine effektive Wärmeableitung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 4.8 mm | Länge: | 13 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 19 mm | Typ: | ICK SMD B 13 SA | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Wärmewiderstand R(th): | 29 K/W | Produkt-Art: | SMD-Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, 02050000072468, Fischer Elektronik, ICK SMD B 13 SA, kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,26* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,43* | € 1,57* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,58* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,67* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|