Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10034939 FK 201 SA-CB Fingerkühlkörper 6 K/W (L x B x H) 45 x 45 x 25.4mm TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q64022
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25.4 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Typ:
FK 201 SA-CB
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-3 + TO-55 + SOT-9 + SOT-32 + TO-220
Besonderheiten:
mit Kombilochung
Wärmewiderstand R(th):
6 K/W
Produkt-Art:
Fingerkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 6k/w, Fischer Elektronik, FK 201 SA-CB, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,12*
1 Tag
78
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,47*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,49*
6 Tage
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,30*
€ 22,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.