Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchteregler 1 St. TW2001-A Messbereich: 10 - 80% rF (L x B x H) 85 x 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q64005
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     TW2001-A
EAN/GTIN:
     4016138078527
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
feuchtigkeitsregler
Elektromechanischer Hygrostat für allgemeine Anwendungen in der Klimatechnik. Typische Einsatzbereiche sind Lufttrockner, Luftbefeuchter und industrielle Trocknungsanlagen. Prüfzeichen UL und CSA.
Hinweise:
Ausführung 1 Schließer (z. B. für Lufttrockner) - bauartbedingt sind die Kontakte mit NC/COM gekennzeichnet!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
85 mm
Breite:
38 mm
Hysterese:
5 %
Typ:
TW2001-A
Temperaturbereich:
+10 - +40 °C °C
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+10 °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Produkt-Art:
Feuchteregler
Messbereich (max.):
80 % rF
Messbereich (min.):
10 % rF
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, feuchteregler, elektromechanischer hygrostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 21,32*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,34*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 42,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.