Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Hallsensor H501 3.8 - 24 V/DC Messbereich: +4 - +35 mT TO-92-UA Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q63957
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     H501 = U58... = HAL506PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
EIN bei Einwirken eines hinreichend starken magnetischen Südpols, AUS bei Abschwächen des Magnetfeldes, die größte Empfindlichkeit ist bei senkrechtem Einwirken der Magnetfeldlinien auf das Sensorchip-Zentrum zu erzielen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
18.1 mm
Breite:
4.1 mm
Typ:
H501
Bauart:
THT
Gehäuseart:
TO-92-UA
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Schaltstrom (max.):
20 mA
Betriebsspannungsbereich:
3.8 - 24 V/DC
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
35 mT
Messbereich (min.):
4 mT
Weitere Suchbegriffe: PIC, H501, unipolarer hall-schalter, sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,14*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.