| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q637961 Herst.-Nr.: MC33078DT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Stromausgang/Kanal: | 37 mA | Verstärkungsbandbreitenprodukt: | 15 MHz | Versorgungsspannung einzeln max.: | 30 V | Versorgungsspannung doppelt min.: | -2.5 + +2.5 V | Versorgungsspannung einzeln min.: | 5 V | Versorgungsspannung doppelt max.: | 15 V | Verstärker-Typ: | Mehrzweck | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | MC33078DT | Montageart: | Oberflächenmontage | Betriebstemperatur (max.): | +105 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Beschaltungsanzahl: | 2 | Eingangsruhestrom: | 250 nA | Versorgungsstrom: | 4 mA | Anstiegsrate: | 7 V/µs | Eingangsspannung (Offset): | 150 µV | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | SO-8 | Produkt-Art: | Linear IC - Operationsverstärker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,324* | € 0,40* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,29* | € 0,53* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,258* | € 1,147* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,59* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|