Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 6 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 6 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V,
Artikel-Nr.:
     108EL-7147430
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC33078DT
EAN/GTIN:
     5059042557701
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 6 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 15MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 4mm

MC33078, MC33079, Rauscharme Operationsverstärker für Audioanwendungen. Die MC33078 (Zweifach-) und MC33079 (Vierfach-)Operationsverstärker verfügen über geringes Spannungsrauschen. Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 15 MHz Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 7 V/μs Geringe Verzerrung: 0,002 %
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
6 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
15MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7147430, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, MC33078DT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,324*
€ 0,39*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,53*
2 Tage
54
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.