| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q63297 Herst.-Nr.: SML1089 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochglanzverchromte LED-Fassung mit Spiegelreflektor und geschliffener Optik. Bis zu 30fach höhere Leuchtstärke. Features: Schutzart IP67 Hinweise: Lieferung ohne LED. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | SML1089 | Material: | Metall | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt + Innenreflektor | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Chrom | Gewinde-Maß: | M8 | Kategorie: | LED-Fassung | Passend für: | LED 5 mm | Material-Eigenschaft: | hochglanz + verchromt | Produkt-Art: | LED-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, led fassung, ledfassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,76* | € 5,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 5,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|