Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; Metall; konvex; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 5mm; Metall; konvex; IP67
Fassung für LEDs; 5mm; Metall; konvex; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-SML1089
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SML1 089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Durchmesser der Montageöffnung: 8,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Material: Metall
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED Fassung-Art: konvex
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende;wasserdicht;mit Linse;mit Flachscheibe
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,83*
2 Tage
1777
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 6,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.