| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62607 Herst.-Nr.: MPX5100 DP EAN/GTIN: 4016138063295 |
| |
|
| | |
| Dieser Differenzdrucksensor wird dort eingesetzt, wo der Unterschied zwischen zwei Druckpunkten gemessen werden muss. Anwendungsfall für einen solchen Sensor ist zum Beispiel das Messen des Druckabfalls bei einem Luftfilter im Luftkanal. Der Sensor-Ausgangsbereich ist von 0,5 - 4,5 V kalibriert. Er ist für den Bereich 0 - +85 ºC temperaturkompensiert. Weitere Informationen: | | Typ: | MPX5100DP | Messbereich (Druck) (max.): | 100 kPa | Messbereich (Druck) (min.): | 0 kPa | Ausgangssignal (max.): | 4.5 V | Ausgangssignal (min.): | 0.5 V | Temperaturbereich: | 0 - +85 °C °C | Betriebsspannung max.: | 5.25 V/DC | Betriebsspannung min.: | 4.75 V/DC | Betriebsspannungsbereich: | 4.75 - 5.25 V/DC | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Anschluss: | Print | Produkt-Art: | Drucksensor | Ausführung: | Differenzdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, nxp differenzdrucksensor, drucksensor ic, druckmessumformer 1bar, NXP Semiconductors, MPX5100DP, 719-1093, differenzdrucksensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,41* | € 37,43* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,27* | € 37,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 27,22* | € 44,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,75* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|