Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 172704 Bodenmarkierungsform -Fuß- Signal-Gelb 5 Paar (L x B x H) 240 x 90 x 0.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q625872
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172704
EAN/GTIN:
     4005546984377
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung

Features:
Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
Abriebfest und strapazierfähig
Farbe: RAL 1003 Signalgelb
Weitere Informationen:
Höhe:
0.7 mm
Länge:
240 mm
Farbe:
gelb
Breite:
90 mm
Herstellerfarbe:
Signal-Gelb
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsform
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,492*
€ 10,322*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,88*
€ 25,83*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,98*
€ 25,97*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 27,40*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 28,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104704
ab € 3,14*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,70*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,90*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,81*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,69*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.