Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarkierung Form Fußabdruck selbstkl.signalgelb 5 PA Pk.DURABLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000355255
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172704
EAN/GTIN:
     4005546982540
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. · selbstklebend, zur Anbringung auf Böden im Innenbereich · abriebfest und strapazierfähig · gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 · Farbe: RAL 1003 signalgelbWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 5 Paar· Farbe: signalgelb
Weitere Informationen:
Form:
Fußabdruck
Breite:
90 mm
Länge:
240 mm
Rutschhemmung:
R9
Ausführung:
selbstklebend
RAL:
1003
Höhe:
0,7 mm
Marke:
DURABLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,89*
€ 25,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,89*
€ 26,02*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,23*
€ 27,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,66*
€ 27,48*
Lager 1690
6
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 28,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104704
ab € 10,61*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,75*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,94*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,75*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,68*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,80*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.