| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62288 Herst.-Nr.: 2664.8021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Reflektorfassung basiert auf der Verwendung einer runden LED mit hochglänzender Oberflächenverchromung. Sie besitzt einen wieder lösbaren Schnappeinsatz. Der Reflektor ist als Innen-Reflektoren ausgebildet. Lieferumfang: Lieferung mit LED Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | 2664.8021 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Messing + Polycarbonat | Einbau-Ø: | 8 mm | LED-Besonderheiten: | Innenreflektor + LED 5 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.25 V | Wellenlänge: | 660 nm | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Rot | Gehäusefarbe: | Chrom | Material-Eigenschaft: | glänzend | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, 02050000066146, Mentor, LED, signalleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,46* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,28* | € 2,60* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,72* | € 3,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,22* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|