| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q622633 Herst.-Nr.: POWER1Q EAN/GTIN: 6974935720385 |
| |
|
| | |
| Die Arenti POWER1Q ist eine Überwachungskamera mit 4 MP Auflösung, Spotlight und WLAN, die eine hervorragende 2K-Videoqualität und eine ausgezeichnete farbige Nachtsicht bietet, sowie mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet ist. Die Kamera kann somit kabellos und ohne Stromversorgung betrieben werden. Die Arenti POWER1Q liefert Ihnen eine optimale und deutliche Darstellung bei Tag und bei Nacht. Dank des eingebauten Starlight-Sensors kann die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen farbige Bilder aufnehmen. Außerdem verfügt sie über ein warmweißes Flutlicht mit 3000 K, das sich bei Bewegungserkennung einschalten lässt. Sie können zwischen verschiedenen Nachtsichtmodi wählen: Vollfarbe oder Infrarot. Bei der Arenti POWER1Q wird die Bewegungserkennung mit künstlicher Intelligenz (AI) unterstützt, die nur Personen erkennt und so Fehlalarme reduziert. Die Empfindlichkeit und der Erfassungsbereich kann in der App eingestellt werden. Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Mit der POWER1Q können Sie auch mit Ihren Besuchern oder unbefugten Personen über Vollduplex-Audio (2-Wege-Audio) in beide Richtungen kommunizieren. Sie können von überall aus antworten und bei den Gesprächen und Videos aufzeichnen. Die Kamera ist kompatibel mit Alexa und Google Assistant, so können Sie Live-Videos per Sprachbefehl auf Ihre Smart-Geräte übertragen. Die Arenti POWER1Q verfügt über einen leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku mit einer Kapazität von 9600 mAh, der eine lange Betriebsdauer nach vollständiger Aufladung ermöglicht. Die Kamera kann kabellos installiert und überall dort platziert werden, wo ein WLAN-Signal vorhanden ist. Die Überwachungskamera unterstützt die 2,4 GHz WLAN-Frequenz und gewährleistet eine stabile Verbindung. Die Videoaufzeichnungen können auf einer microSD-Karte (bis zu 256 GB) oder im Cloud-Speicherdienst von Arenti (AWS - Amazon Cloud) gespeichert werden. Der Arenti POWER1Q ist für den Außeneinsatz geeignet und verfügt über die Schutzart IP65 für Wetterfestigkeit und Staubschutz. Sie hält Temperaturen von -20 °C bis 50 °C stand und kann zu allen Jahreszeiten verwendet werden. Hinweis: Die kabellose Überwachungskamera POWER1Q benötigt eine stabile WLAN-Verbindung. Das WLAN muss am Standort der Installation verfügbar sein und die Leistung des WLAN-Netzwerks muss vor der Installation getestet werden. Das Smartphone oder Tablet müssen während der Installation mit demselben WLAN (2,4 GHz) verbunden sein. Es wird kein 5 GHz WLAN-Netzwerk unterstützt. Features: Hochauflösende 2K-Aufnahmen, 4 MP (max. 2560 x 1440 Pixel) Einfache Einbindung ins kabellose Heimnetzwerk über WLAN (2,4 GHz) Leistungsstarker, integrierter Li-Ion-Akku mit 9600 mAh Bis zu 6 Monate Akkulaufzeit möglich bei ca. 10 Erfassungen/Meldungen am Tag Aktive Verteidigung mit Stroboskoplicht zur Abschreckung von Eindringlingen KI-gestützte Personenerkennung für Minimierung von Fehlalarmen Geeignet für den Außeneinsatz - wetterfest mit Schutzart IP65 Robustes Aluminiumgehäuse und Wandhalterung Lieferumfang: Arenti batteriebetriebene WLAN-Überwachungskamera POWER1Q + USB-Steckernetzteil + Halterung + Befestigungsmaterial + USB-Kabel (Typ-C) + Schnellstart-Anleitung. Hinweise: Speicherkarte nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Höhe: | 115 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 79 mm | Einsatzort: | Außenbereich | Blendenwerte: | F2.0 | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 361 g | Blickwinkel: | 120 | Cloud-Anbindung: | Hersteller-Spezifisch + Alexa + Google Home | Auflösung vertikal: | 1440 Pixel | Auflösung horizontal: | 2560 Pixel | Brennweite: | 3,2 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz/Grau | Kamera-Typ: | Kompakt-Kamera | Gehäusematerial: | Aluminium | Sensorgröße: | 8.5 mm (1/3") | IR-Reichweite (max.): | 10 m | Sensortyp: | CMOS | Produkt-Art: | Überwachungskamera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 57,28* | € 77,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,58* | € 84,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,54* | € 88,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 75,44* | € 96,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|