Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 3286.1203 Tragegriff Chrom (L x B x H) 138 x 34 x 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62155
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3286.1203
EAN/GTIN:
     4016138112528
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Die Feder-Arretierung ist in beiden Endstellungen aktiv.
Lieferumfang:
Muttern und Unterlegscheiben
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
138 mm
Farbe:
grau
Breite:
34 mm
Typ:
3286.1203
Max. Tragkraft:
500 N
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Chrom
Loch-Ø:
6.8 mm
Kategorie:
Tragegriff
Lochabstand:
120 mm
Produkt-Art:
Tragegriff
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Mentor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 17,75*
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 17,76*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 18,94*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 38,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,23*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.