Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3286.1203 GRIFF EINKLAPPBAR BESCHICHTET 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3054226
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3286.1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Außendurchmesser - imperial: 0.39 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 138 mm
  • Griffmaterial: Stahl
  • Griff: Klappgriff
  • Außenhöhe - imperial: 5.43 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3286.1203, 3054226, 305-4226
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,61*
    € 17,59*
    € 5,90*
    ab € 8,89*
    € 17,60*
    2 Tage
    25
    Frei Haus
    ab € 13,67*
    € 18,59*
    7 Tage
    25
    € 6,99*
    ab € 29,91*
    € 38,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,17*
    € 47,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.