| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q619341 Herst.-Nr.: SM6T39CA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | SM6T39CA | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrspannung U(R): | 33.3 V | Stromleitungsschutz: | Nein | Klemmenspannung U(CL): | 69.7 V | Durchbruchspannung U(BR): | 37.1 V | Spitzenstrom I(pp): | 57 A | Polung: | Bidirektional | Leistung (max) P(TOT): | 600 W | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | DO-214AA | Serie: | SM6T + TRANSIL™ | Produkt-Art: | TVS-Diode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, STMicroelectronics, 486-5031 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,143* | | | | | 44 Tage | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,104* | € 0,145* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,35* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,39* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,141* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|