Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP Modular 24 V/20A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20A 480W Anzahl Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61563
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP14363BA00
EAN/GTIN:
     4025515150602
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Basis des modularen Konzeptes sind 24 V Grundgeräte mit 5 A, 10 A, 20 A und 40 A Ausgangsstrom. Bereits diese Geräte verfügen über eine umfangreiche Ausstattung und eignen sich durch ihre universellen Weitbereichseingänge für den weltweiten Einsatz an verschiedensten Versorgungsnetzen.
Features:
28.8 V/DC / 20 A
480 W Leistung
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 320 - 550 V/3AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
480 W
Höhe:
125 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
2.0 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
6EP1436-3BA00
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Eingangsspannung (max.):
500 V/AC
Eingangsspannung (min.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Eingangsspannung:
320 - 550 V/3AC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 251,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 215,57*
€ 251,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 223,87*
€ 252,05*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 224,85*
€ 253,20*
Frei Haus
ab € 225,75*
€ 253,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6EP34368SB000AY0
ab € 180,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.