Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optoelektronischer Reflexkoppler CNY 70 CNY 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61519
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Für optoelektronische Abtast- und Schalteinrichtungen (kontaktloser Schalter), z. B. Farbmarkenerkennung, Kodierscheibenabtastung, im Modellbau zum Steuern von Eisen- und Autorennbahnen. Hohe Fotoempfindlichkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
7 mm
Breite:
7 mm
Typ:
CNY 70
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Max. Reichweite im Freifeld:
0.3 mm
Wellenlänge:
950 nm
Anschluss:
THT
Produkt-Art:
Optoelektronischer Reflexkoppler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,87*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,00*
1 Tag
369
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,22*
1 Tag
320
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,49*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT003
ab € 17,83*
Zubehör
CamdenBoss
CSACTT004
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.