| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60557 Herst.-Nr.: ASFN48001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Farbe: | grau | Breite: | 40 mm | Typ: | ASFN48001 | Passend für Marke: | Panasonic | Passend für Serie: | Panasonic Serie ASFN4 | Passend für Typ: | Panasonic ASFN40770 + Panasonic ASFN40771 + Panasonic ASFN42770 + Panasonic ASFN42771 + Pa | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Lüfterblende, Schutzgitter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,51* | € 4,11* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,66* | € 5,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 7,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,17* | € 14,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,21* | € 26,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|