Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN18001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 120mm x 120mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60514
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN18001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120mm
lüftergitter

Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Typ:
ASFN18001
Passend für Marke:
Panasonic
Passend für Serie:
Panasonic Serie ASFN1
Passend für Typ:
Panasonic ASEN10212 + Panasonic ASEN10216 + Panasonic ASEN102529 + Panasonic ASEN102569 +
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: 02050000645853, Panasonic, Lüfterblende
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,45*
€ 12,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 12,62*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,41*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,95*
€ 3,50*
ab € 22,80*
€ 31,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN10216
ab € 26,07*
Sonstiges
Panasonic
ASEN102569
ab € 26,10*
Sonstiges
Panasonic
ASFN16B72
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.