| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60373 Herst.-Nr.: 919210000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Metallgitter für Standard Lüftergrößen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 92 mm | Farbe: | grau | Breite: | 92 mm | Typ: | FG92 | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Silber | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SEPA, FG92, Lüfterblende, Schutzgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,63* | € 1,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|