Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Kleinteilemagazin (L x B x H) 120 x 40 x 20mm C-188 054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60337
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-188 054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Aufgebaut in Modulbauweise. Vier verschiedene Elemente können in beliebiger Kombination ohne Werkzeug fest zusammengefügt werden. Alle Magazine sind untereinander beliebig kombinierbar. Schubladen mit Etikettenhalter.
Features:
Elektrostatisch leitfähig (Kennbuchstabe "C")
Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Innenabmessungen der Schublade.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Typ:
C-188 054
Schübe:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Oberfl.-Widerstand:
> 10<sup>4</sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Kleinteilemagazin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 15,68*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 15,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,62*
€ 15,76*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.