Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Kleinteilemagazin (L x B x H) 120 x 40 x 20 mm C-188 054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189550-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-188 054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
ESD-Kleineteilemagazin

Elektrostatisch leitfähig (Kennbuchstabe "C")

Aufgebaut in Modulbauweise. Vier verschiedene Elemente können in beliebiger Kombination ohne Werkzeug fest zusammengefügt werden. Alle Magazine sind untereinander beliebig kombinierbar. Schubladen mit Etikettenhalter.

Technische Daten:
Anzahl Schübe: 4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Oberflächen-Widerstand: > 104 Ω · Produkt-Art: ESD-Kleinteilemagazin · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: C-188 054

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Innenabmessungen der Schublade.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 40 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Anzahl Schübe:
4
Typ:
C-188 054
Oberflächen-Widerstand:
> 10<sup>4</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Kleinteilemagazin
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 15,19*
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 15,20*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 15,61*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 21,79*
€ 30,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.