Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60258 Herst.-Nr.: C-BP-0608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der dissipative Beutel ist das einwandfreie und kostengünstige Verpackungsmaterial für ESD-empfindliche Bauelemente und Baugruppen. Features: Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D") Hinweise: Entspricht DIN EN 100 015/1 und IEC 61340 und ist mit dem ESD-Symbol und Warnhinweis versehen. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Farbe: | pink | Breite: | 150 mm | ESD-Kennbuchstabe: | D | Ausführung: | ableitfähig | Oberfl.-Widerstand (außen): | 10<sup>10</sup> Ω | Herstellerfarbe: | Rosa | Materialstärke: | 100 µm | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Beutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BJZ, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0819* | € 0,1725* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,188* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,21* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|