Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 250mm x 150mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60256
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Der dissipative Beutel ist das einwandfreie und kostengünstige Verpackungsmaterial für ESD-empfindliche Bauelemente und Baugruppen.
Features:
Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D")
Hinweise:
Entspricht DIN EN 100 015/1 und IEC 61340 und ist mit dem ESD-Symbol und Warnhinweis versehen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
pink
Breite:
150 mm
ESD-Kennbuchstabe:
D
Ausführung:
ableitfähig
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>10</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Rosa
Materialstärke:
100 µm
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,104*
€ 0,193*
1 Tag
25398
20
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,203*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-0608
ab € 0,094*
Zubehör
BJZ
C-BP-0810
ab € 0,123*
Zubehör
BJZ
C-BP-0812
ab € 0,16*
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,25*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0825*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.