Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. (B x H) 60mm x 60mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FG-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
Passendes Metall-Fingerschutzgitter für SUNON® Lüfter.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Farbe:
grau
Breite:
60 mm
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: 544-0532, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.