Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG40 Lüftergitter (B x H) 40mm x 40mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60106
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     914010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 40mm
lüftergitter
sepa lüftergitter
Metallgitter für Standard Lüftergrößen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Farbe:
grau
Breite:
40 mm
Typ:
FG40
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: SEPA, FG40, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,94*
1 Tag
776
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 13,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.