Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA KA1238XA2BMT Axiallüfter 230 V/AC 178 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60105
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     861258403
EAN/GTIN:
     5700216108112
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser AC-Lüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik handelt es sich um einen Lüfter für verschiedene Anwendungen. Weitere Besonderheiten dieses Lüfter sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus Aluminium, der Rotor aus PBT-GV30, sowie die Kugellager aus Sonderstahl. Drehrichtung Rechtslauf; über Stege blasend.
Features:
2 Flachstecker 2,8x0,5mm +1 Erdungsanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
23 W
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Max. Druck:
65 Pa
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP55
Lebensdauer:
40000 h
Temperaturbereich:
-40 - 80 °C °C
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Material:
Metall
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
178 m³/h
Drehzahl:
2500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
45 dB
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, SEPA, KA1238XA2BMT, lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 24,58*
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 37,96*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,17*
€ 38,77*
€ 8,95*
ab € 28,99*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,66*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,60*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 5,87*
Sonstiges
Sepa
951274020
ab € 5,05*
Sonstiges
Sepa
951275020
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.