Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA KA1238XA2BMT Axiallüfter 230 V/AC 178 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEPA
SEPA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013325
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     861258403
EAN/GTIN:
     0570021610811
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SEPA KA1238XA2BMT Axiallüfter 230 V/AC 178 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm

Dieser AC-Lüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik handelt es sich um einen Lüfter für verschiedene Anwendungen. Weitere Besonderheiten dieses Lüfter sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus Aluminium, der Rotor aus PBT-GV30, sowie die Kugellager aus Sonderstahl. Drehrichtung Rechtslauf; über Stege blasend.

Kategorie: Axiallüfter
Höhe: 38 mm
Typ: KA1238XA2BMT
Breite: 120 mm
Nennspannung: 230 V/AC
Lagerart: Doppelt kugelgelagert
Drehzahl: 2500 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 45 dB
Luftdurchsatz: 178 m³/h
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Max. Druck: 65 Pa
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Metall
Lebensdauer: 40000 h
Schutzart: IP55
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Temperaturbereich: -40 - 80 °C
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Farbe: schwarz
Leistung (Details): 23 W
Hersteller-Nr.: 861258403
EAN: 5700216108112
Gewicht 1 g

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 452052208345, 5700216108112, SEPA, 861258403, KA1238XA2BMT, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung, Bauteilelüfter, Wärmeableitung, Lüfter, Axialventillator, Axial Lüfter, Axial Ventillator, Industrielüfter, Industrie-Lüfter, Axial, Bauelemente-Kühler, Kühlkörper-Lüfter, Kühlkörper Lüfter, Kühlkörper-Ventillator, Luefter, Kuehler, cooler, fan, ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 20,33*
1 Tag
201
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,34*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 35,27*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 40,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,59*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 4,34*
Sonstiges
Sepa
951274020
ab € 5,57*
Sonstiges
Sepa
951275020
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.