Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 120x120x38mm 230V 178m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037299
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     KA1238XA2BMT-MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=KA1238XA2BMT-MG, Betriebsspannung, max.=253 V, Betriebsspannung, min.=207 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=178 m³/h, Gebläsedrehzahl=2500 min -1 , Geräuschpegel=45 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=Steckkontakt, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
559 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 20,33*
1 Tag
201
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,34*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 35,27*
Lager 115
34
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 40,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,59*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 4,34*
Sonstiges
Sepa
951274020
ab € 5,57*
Sonstiges
Sepa
951275020
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.