Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10022692 SK 89 100 KL-SSR2 Kühlkörper 1 K/W (L x B x H) 100 x 75 x 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60035
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Aufrastbar auf DIN-Schiene (35 mm gem. DIN EN 50 022,Schienenmaterialstärke von 1 bis 2,3 mm) mit Bohrungen M4 für Relaismontage.
Hinweise:
Bei Lastrelaismontage empfehlen wir die Verwendung von Wärmeleitpaste. Lieferung ohne DIN-Schiene.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
87 mm
Länge:
100 mm
Breite:
75 mm
Typ:
SK 89 100 KL-SSR2
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wärmewiderstand R(th):
1 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1 k/w, Fischer Elektronik, SK 89 100 KL-SSR2, 454-7632, kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 25,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 25,89*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 33,36*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 39,14*
€ 53,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.