Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 80 x 78.6 mm, 1.3 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 80 x 78.6 mm, 1.3 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 80 x 78.6 mm, 1.3 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-78B160
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022692
EAN/GTIN:
     4099889476941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Für DIN-Trageschienen Typ SK 89 KL SSR. Kompl. mit Trageschienen-Klammerbefestigung KL 35 und M 4-Gewindelöchern im Kühlkörper.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
80 mm
Höhe:
78.6 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.3 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.6 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.70989 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1 k/w, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,95*
€ 25,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 25,79*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 33,24*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 48,75*
€ 65,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.