Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59791
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.135.012.853
EAN/GTIN:
     4016138189407
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Optokoppler
Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
CODIX 135
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Zählbereich:
9999h59m59s/ 9999999.9s
Anzeige (Details):
LCD
Rückstellung:
Taste
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Eingangsspannung:
Optokoppler 10 - 260 V AC/DC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler ip 65, betriebsstundenzähler, 4045262108893, Kübler Automation, CODIX 135, stromanzeige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,06*
€ 71,35*
€ 8,95*
ab € 55,95*
€ 71,36*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 73,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 59,02*
€ 78,44*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,93*
€ 81,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.