Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 135 Zähler LCD 8-stellig, 10 → 260 V ac/dc, 0 → 99999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4333837
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.135.012.853
EAN/GTIN:
     4045262108893
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Optokoppler
Versorgungsspannung = 10 → 260 V ac/dc
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 8 mm
Anzeigebereich = 0 → 99999999
Messbereich = 0 → 99999999°C

Digitaler Stundenzähler von KublerDer Kubler CODIX 135-Betriebsstundenzähler ist ein 8-stelliges LCD-Display, ein Zähler für Frontplattenmontage mit Schraubanschluss. Dies ist ein einfacher, batteriebetriebener Betriebsstundenzähler für NPN- und Hochspannungsanwendungen. Der Zähler wird bei Nennspannungen zwischen 10 V ac/dc und 260 V ac/dc betrieben. Der Zähler wird entweder manuell (über die Taste an der Vorderseite) oder elektrisch zurückgesetzt.Eigenschaften und VorteileEinfach zu verwenden, keine Programmierung erforderlich Sehr hohe Genauigkeit von 100 ppm Ohne Hintergrundbeleuchtung 1 Impuls = 36 Sekunden programmierbar über Steuereingang Plattenausschnitt: Abmessungen: 24 mm x 48 mm Der Messbereich liegt zwischen 0 und 99999,99 Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinieZertifizierungenSchutzart IP40
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 260 V ac/dc
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
8 mm
Anzeigebereich:
0 → 99999999
Messbereich:
0 → 99999999°C
Weitere Suchbegriffe: kübler betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, 4333837, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 6135012853, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 82,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,01*
€ 85,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,07*
€ 88,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 92,99*
€ 5,90*
ab € 74,30*
€ 93,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.