Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AGF 30 Fein-Abgreifklemme Silber Klemmbereich max.: 10mm Länge: 49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59467
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930122000
EAN/GTIN:
     4250260205240
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Abgreifklemme aus Edelstahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feine und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich.
Features:
60 V/DC
4 A
Hinweise:
Zum Festhalten von feinen bis starken Drähten, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker) und Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
49 mm
Anschluss:
Lötöse
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930122000
Typ:
AGF 30
Nennstrom:
4 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Edelstahl
Max. Durchgangs-Widerstand:
15 mΩ
Isolierungsart:
Unisoliert
Klemmbereich max.:
10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C
Produkt-Art:
Fein-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, AGF 30, abgreifklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 1,09*
100
€ 5,00*
ab € 1,0078*
€ 1,2478*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,37*
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,03*
5
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1037249
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.