Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Edelstahl 10mm Krokodilklemme, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Edelstahl 10mm Krokodilklemme, 4A
Hirschmann Edelstahl 10mm Krokodilklemme, 4A
Hirschmann Edelstahl 10mm Krokodilklemme, 4A
Artikel-Nr.:
     108EL-1559569
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930122000
EAN/GTIN:
     4250260205240
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Nennstrom = 4A
Backenöffnung = 10mm
Kontaktmaterial = Edelstahl
Isoliert = Nein
Steckertyp = 4 mm

Feindraht. Edelstahlclip (AGF 30) mit besonders geformten Backen zur Aufnahme extrem dünner Drähte. Beständig gegen Rost, Säure und geeignet für Einsatzbereiche, wo nicht magnetische Kontakte erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4A
Backenöffnung:
10mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Isoliert:
Nein
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 1559569, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930122000, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,11*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9978*
€ 1,2278*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,36*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 2,03*
1 Tag
1004
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1037249
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.