| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q59352 Herst.-Nr.: 600669 EAN/GTIN: 4016138330588 |
| |
|
| | |
| Tauchfühler für Gase und Flüssigkeiten mit 1 m PVC-Kabel und Mini-DIN-Stecker. Features: -50 bis 400 °C Pt100 Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Anschluss: | Mini-DIN | Durchmesser: | 3 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 400 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Typ: | Pt100 | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,80* | € 67,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,32* | € 67,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,74* | € 72,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,98* | € 120,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|