| |
|
| Artikel-Nr.: 102-121523-BP Herst.-Nr.: 600669 EAN/GTIN: 4016138330588 |
| |
|
| | |
| Greisinger Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase GTF 401
-50 bis 400 °C Pt100
Tauchfühler für Gase und Flüssigkeiten mit 1 m PVC-Kabel und Mini-DIN-Stecker.
Ausstattung: Fühlerrohr aus V4A · Fühlerlänge 150 mm, Ø 3 mm.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur: -50 bis 400 °C · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produkt-Art: Tauchfühler · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Spezifizierte Genauigkeit von 1/3 DIN im Bereich: 0 - 100 ºC · Klasse B ± (0,1 + 0,0017 x t) · Genauigkeit restlicher Bereich: DIN Klasse B ± (0,3 + 0,005 x t) Hierin ist t der Betrag der Temperatur in ºC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 150 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Messbereich Temperatur: | -50 bis 400 °C | Marke: | Greisinger | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Mini-DIN-Stecker | Fühler-Typ: | Pt100 | Messbereich Temperatur (max.): | 400 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Anschluss (Details): | Mini-DIN | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, 04016138330588, 04058175006699, Greisinger, 600669, GTF 401 1/3DIN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,51* | € 68,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,26* | € 68,11* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,06* | € 72,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,91* | € 126,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|