Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 2800 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT III 1000V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59272
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972308101
EAN/GTIN:
     4250260203826
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden Greifklauen zum Kontaktieren von großen Messpunkten und Leitungen mit großen Querschnitten. 4 mm Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheitsmessleitungen.
Features:
4 mm
Rot
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
157 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
KLEPS 2800
Klemmbereich-Ø:
10 mm
Nennstrom:
20 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Max. Durchgangs-Widerstand:
100 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
10 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, prüfspitze 1000v 20a, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, SKS Hirschmann, KLEPS 2800, 748-5458
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 10,68*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 10,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,50*
10
€ 5,46*
ab € 11,206*
€ 13,306*
1
€ 9,80*
ab € 10,05*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.