Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK51.4 250/5A Primärstrom 250A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung Ø:44mm Schraubbefestigu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57868
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     16049
EAN/GTIN:
     4016138136821
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.
Features:
Primärstrom 250 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 44 mm
Schiene 50x12mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5 VA
Tiefe:
72 mm
Höhe:
101 mm
Breite:
86 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Befestigungs-Art:
Schraubbefestigung
Typ:
ASK51.4 250/5A
Primärstrom:
250 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
44 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: stromwandler mbs 250a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, ASK514 250/5A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,55*
€ 36,19*
€ 5,90*
ab € 24,02*
€ 36,20*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 47,95*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 67,83*
€ 86,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.