Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK51.4 250/5A Primärstrom 250A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung Ø:44mm Schraubbefestigung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBS
MBS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012826
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     Q57868
EAN/GTIN:
     4016138136821
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASK51.4 250/5A Primärstrom 250A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung Ø:44mm Schraubbefestigung 1St.

Primärstrom 250 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 44 mm
Schiene 50x12mm

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Leistung (Details): 5 VA
Anschluss: Schraubanschluss
Genauigkeits-Klasse: 1
Typ: ASK51.4 250/5A
Breite: 86 mm
Primärstrom: 250 A
Höhe: 101 mm
Befestigungs-Art: Schraubbefestigung
Sekundärstrom: 5 A
Leiterdurchführung Ø: 44 mm
Länge (Tiefe): 72 mm
Hersteller-Nr.: 16049
EAN: 4016138136821
Schwingfestigkeit: 1 g (10...500 Hz) nach IEC 68-T2-34
Schockfestigkeit: 30 g (18 ms) nach IEC 68-T2-27
25 g (6 ms) nach IEC 68-T2-29
EMV: EN 55011, EN 50082-2
Industrie-Norm: nach EN 61010, Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: stromwandler mbs 250a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 16049, ASK51.4 250/5A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,55*
€ 36,19*
€ 5,90*
ab € 24,02*
€ 36,20*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 47,95*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 67,83*
€ 86,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.